Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
numero di collegamenti > 25 mm²
1
con protezione dal contatto
numero di collegamenti 25 mm²
tipo di collegamento
avvitare
numero di poli
3
altezza
45.7 mm
numero di collegamenti 16 mm²
numero di collegamenti 10 mm²
numero totale di collegamenti
tipo di montaggio
vite
larghezza
45.5 mm
profondità
35.3 mm
corrente nominale
100
Serie
S1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te