Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04202
Cod. Produttore
LVS04202
Cod. EAN
3606481870773

Informazioni di prodotto

2 collettori di terra 12M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barra di terra diretta progettata per l'uso con Linergy TB. La barra ha una lunghezza di 200 mm, che la rende compatta e adatta a varie installazioni. È dotato di 20 ponticelli e di un terminale che supporta cavi di dimensioni comprese tra 16 e 35 mm²

larghezza

200 mm

Tipologia

Morsetto

altezza

20 mm

profondità

25 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Collettori terra 12 moduli barra 200mm 20 ponticelli terminale 16-35mm² per installazioni elettriche

€ 80,79 x 1 pz.
(pz.)