Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYAEECS
Cod. Produttore
NSYAEECS
Cod. EAN
3606480174469

Informazioni di prodotto

Collettore di messa a terra isolato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Striscia di messa a terra isolata da fissare sul rack da 19 pollici o sul telaio fornito con il fissaggio. Questo modello isolato è una barra in ottone da 10 mm per 5, lunga 480 mm con 40 punti di collegamento tramite viti (non installate) per connettori.

larghezza

480 mm

Tipologia

Altro

altezza

15 mm

profondità

3 mm

Produttore

Collettore messa a terra isolato barra ottone 480 mm 40 punti fissaggio rack 19"