Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04200
Cod. Produttore
04200
Cod. EAN
3303430042006

Informazioni di prodotto

Collettore di terra 24M
Descrizione del produttore: Il collettore di terra Schneider 24M è un componente essenziale per l'impiantistica elettrica, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura del sistema di messa a terra. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una conducibilità ottimale e una resistenza duratura alla corrosione. La sua struttura compatta e modulare facilita l'installazione e l'integrazione in diversi tipi di impianti elettrici, offrendo stabilità e protezione contro le dispersioni di corrente. Questo collettore è ideale per applicazioni industriali e civili dove la sicurezza elettrica è una priorità.

esecuzione

morsetto

altezza

12 mm

larghezza

450 mm

profondità

13 mm