Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04203
Cod. Produttore
04203
Cod. EAN
3303430042037

Informazioni di prodotto

Collettore ausiliario 4p

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Collettore ausiliario a 4 poli progettato per garantire una distribuzione efficiente e sicura dell'energia elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per impianti elettrici che richiedono un collegamento stabile e ordinato tra più circuiti, facilita la gestione e la manutenzione degli impianti. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, offrendo performance elevate e sicurezza nell’utilizzo.

esecuzione

singolo

corrente nominale per AC 50 Hz

32 A

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V

lunghezza

1755 mm

numero RAL

7035

numero di poli

4

flessibile

numero di conduttori (esclusa terra)

4

lunghezza della scatola a barre

1755 m

numero di punti di uscita

166

larghezza

50 mm

altezza

85 mm