Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04607
Cod. Produttore
LVS04607
Cod. EAN
3606481867995

Informazioni di prodotto

Collegamenti, Linergy, Linergy, Coll. H/V Linergy fino a 3620A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Collegamento verticale Linergy LGYE progettato per sistemi di distribuzione elettrica ad alte prestazioni. Compatibilità con collegamenti a sbarre Linergy LGYE orizzontali con spessore di 5 mm. Valori nominali Icw 100 kA rms per 1 secondo con corrente nominale di 4000 A. Grado di protezione IP30, IP31 e IP55.

tipo di connessione

Altro

corrente nominale

4000 A

Serie

PrismaSeT

Produttore

Collegamento verticale Linergy LGYE 4000A 100kA IP30-55 distribuzione elettrica alta prestazione