Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXBTZ9782
Cod. Produttore
XBTZ9782
Cod. EAN
3595864000046

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: RS-485 seriale
  • Connettori: mini-DIN 8-way femmina
  • Connettori: SUB-D 25-way maschio
  • Lunghezza: 10 metri
  • Uso: collegamento terminali Magelis XBT e PLC
  • Serie: Magelis XBT N, R, RT
  • Compatibilità: Modbus/Uni-TE
  • Conformità: RoHS (con esenzioni)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Magelis XBTZ è un cavo RS-485 per il collegamento seriale Modbus/Uni-TE. È dotato di un connettore mini-DIN femmina a 8-way a un'estremità e di un connettore SUB-D maschio a 25-way all'altra estremità. Ha una lunghezza di 10 metri. Consente il collegamento diretto tra i terminali Magelis XBT e i PLC.

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

10 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Connettore tondo

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Magelis XBT N / R / RT

Produttore

Collegamento seriale Uni-Telway/Modbus - L = 10 m - 1 femmina mini DIN + 1 RJ45