› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Collegamento isolato BEA16-4 per contattori AF09-AF16 con motor starter manuale MS116-MS132

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELBEA164
Cod. Produttore BEA164
Cod. EAN 3471523130739

Informazioni principali

  • Descrizione: Adattatore AF9..16 con MS11
  • Funzione: Collegamento isolato contattori
  • Compatibilità: AF09..AF16, AFC09..AFC16, AFS09..AFS16
  • Starter manuale: MS116-0,16..MS116-25, MS132-0,16..MS132-25
  • Connessione: Elettrica e meccanica garantita
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Norme: EN60947-1, EN IEC60947-4-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BEA16-4 is an insulated connecting link used to connect AF09 ... AF16, AFC09 ... AFC16 or AFS09 ... AFS16 contactors with the MS116-0,16 ... MS116-25 or MS132-0,16 ... MS132-25 manual motor starters. The BEA16-4 ensures the electrical and mechanical connection between a contactor or reversing contactors and the associated manual motor starter.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Accessorio

Serie

Accessories for Block Contactors

Collegamento isolato BEA16-4 per contattori AF09-AF16 con motor starter manuale MS116-MS132