Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSTARST151
Cod. Produttore
STARST151
Cod. EAN
4050300854083

Informazioni di prodotto

Starters for series operation at 230 V AC ( ST 151, ST 172) 151 LONGLIFE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Collegamento in serie. Caratteristiche del prodotto: Intervallo di temperatura per una disinserzione affidabile: -20…+80 °C.

circuito

Tandem

adatto per lampada fluorescente compatta

adatto per lampada fluorescente

adatto per potenza lampada

4 ... 22 W

Serie

Starters for series operation at 230 V AC / ST

Produttore

OSSTARST151 dispositivo collegamento serie temperatura -20+80°C tecnologia LONGLIFE 220-240V universale

€ 1,84 x 1 pz.
(pz.)
400 pz.
Q.tà consigliata info