Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001K6
Cod. Produttore
9001K6
Cod. EAN
0785901911029

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Blocco a lucchetto
  • Compatibilità: Pulsanti 30 mm
  • Dimensioni: 30 mm
  • Peso netto: 0,15 kg
  • Serie: Harmony 9001 K
  • Materiale: Robusto e affidabile
  • Conformità: RoHS senza esenzioni
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma Harmony 9001K è un accessorio lucchetto. È compatibile con pulsanti di arresto di emergenza da 30 mm. Evita qualsiasi manipolazione involontaria. La gamma Harmony 30 mm offre un'ampia scelta di prodotti robusti e affidabili per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento delle acque reflue di petrolio e gas minerario, la produzione automobilistica. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali.

materiale

Altro

numero max. di lucchetti

1

adatto per spessore staffa

3,1 ... 9,5 mm

Serie

Harmony 9001 K