Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001K7
Cod. Produttore
9001K7
Cod. EAN
0785901320371

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Blocco a lucchetto
  • Compatibilità: Selettori 30 mm
  • Serie: Harmony 9001 K
  • Dimensioni: 30 mm
  • Grado protezione: IP65/IP66
  • Peso netto: 0,15 kg
  • Certificazioni: UL, CSA, CE, RoHS
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il collegamento con lucchetto è un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione Harmony 9001K/9001SK di diametro 30 mm. È compatibile con i selettori. Impedisce qualsiasi manipolazione involontaria. La gamma Harmony da 30 mm è stata pensata per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento degli idrocarburi da miniera e delle acque reflue, la produzione di automobili. È certificato UL e CSA, ha la dichiarazione di conformità CE ed è conforme a RoHS.

materiale

Altro

numero max. di lucchetti

1

adatto per spessore staffa

3,1 ... 9,5 mm

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Collegamento con lucchetto per interruttore selettore