Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04638
Cod. Produttore
LVS04638
Cod. EAN
3606481866783

Informazioni di prodotto

Collegamento 4000A Barre H 10mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di collegamento progettata per l’utilizzo con il sistema di sbarre Linergy BS. In grado di gestire una corrente operativa nominale di 4000 A ed è adatto per configurazioni con sbarra di distribuzione orizzontale e verticale. Sbarra adatta per sbarre orizzontali e verticali da 10 mm di spessore, con configurazioni 3P e 4P. Progettato per l'installazione in scomparti con una larghezza di 650 mm.

tipo di connessione

Campo/campo

corrente nominale

4000 A

numero di poli

1

Serie

PrismaSeT

Produttore

Collegamento 4000A Barre H 10mm