Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04637
Cod. Produttore
LVS04637
Cod. EAN
3606481868060

Informazioni di prodotto

Collegamento 3200A Barre H 10mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di collegamento progettata per l’utilizzo con il sistema di sbarre Linergy BS. In grado di gestire una corrente operativa nominale di 3200 A ed è adatto per configurazioni con sbarra di distribuzione orizzontale e verticale. Sbarra adatta per sbarre orizzontali e verticali da 10 mm di spessore, con configurazioni 3P e 4P. Progettato per l'installazione in scomparti con una larghezza di 650 mm.

tipo di connessione

Campo/campo

corrente nominale

3200 A

numero di poli

1

Serie

PrismaSeT

Produttore

Collegamento 3200A piastra per barre Linergy BS 10mm distribuzione 3P 4P scomparti 650mm