Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04637
Cod. Produttore
04637
Cod. EAN
3303430046370

Informazioni di prodotto

Collegamento 3200A Barre H 10mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Collegamento elettrico con capacità di 3200 ampere, progettato per l’installazione su barre con altezza di 10 millimetri. Realizzato per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici ad alta potenza, assicura elevate prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una gestione efficiente della corrente elevata, questo collegamento facilita l’assemblaggio e la manutenzione delle barre elettriche mantenendo elevati standard di sicurezza e durabilità.

corrente di dimensionamento

3200 A

numero di poli

1

tipo di connessione

campo/campo