Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04635
Cod. Produttore
04635
Cod. EAN
3303430046356

Informazioni di prodotto

Collegamento 1600A Barre H 5 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Collegamento elettrico da 1600 ampere progettato per connettere barre con un'altezza di 5 millimetri. Realizzato per garantire una trasmissione efficiente e sicura della corrente, è ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti affidabili e resistenti. La sua struttura assicura una perfetta integrazione nei sistemi elettrici, facilitando l'installazione e mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

corrente di dimensionamento

1600 A

numero di poli

1

tipo di connessione

campo/campo