Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04636
Cod. Produttore
LVS04636
Cod. EAN
3606481868053

Informazioni di prodotto

Collegamento 1600A Barre H 10mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Collegamento Linergy ad alta capacità progettato per l'uso in armadi PrismaSeT P. Fondamentale per il collegamento sicuro e affidabile di sbarre di distribuzione orizzontali da 10 mm di spessore a sbarre di distribuzione verticali o con profilo Linergy LGY. Con un valore nominale di 1600 A, questo componente di collegamento è progettato per gestire correnti elettriche significative.

tipo di connessione

Altro

corrente nominale

1600 A

numero di poli

3

Serie

PrismaSeT

Produttore

Collegamento 1600A Barre H 10mm