Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04634
Cod. Produttore
04634
Cod. EAN
3303430046349

Informazioni di prodotto

Collegamento 1000A Barre H 5mm
Descrizione del produttore: Collegamento elettrico da 1000A progettato per barre in rame, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici ad alta potenza. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni. Adatto a installazioni che richiedono elevate capacità di trasmissione di corrente, assicurando una conduzione efficiente e stabile. Questo componente è essenziale per la distribuzione dell'energia in sistemi elettrici complessi, offrendo resistenza e durata nel tempo.

corrente di dimensionamento

1000 A

numero di poli

1

tipo di connessione

campo/campo