Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00049794
Cod. Produttore
00049794
Cod. EAN
4006209497944

Informazioni di prodotto

FRSN 38-43 M8/M10 1 1/4

Documentazione tecnica

Collare per tubi FRSN
Il collare per tubazioni a doppia vite senza guarnizione



Vantaggi:
  • Il collare FRSN senza guarnizione per l'isolamento acustico è ideale per applicazioni industriali e tubazioni in plastica.
  • Il dado di connessione con filettatura combinata M8/M10 consente scelte di montaggio ottimizzate.
  • Le due viti permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione.
  • La caratteristica di sicurezza delle viti assicura un'installazione senza problemi.


Applicazioni:
  • Fissaggio di tubazioni metalliche o plastiche senza requisiti di insonorizzazione con barre filettate o viti a doppia filettatura, per es. in edifici industriali.

Specifiche tecniche:
  • Altezza H - H - [mm]: 61;
  • Altezza Z - Z - [mm]: 38;
  • Carico statico racc. max (trazione centrata): 1.50;
  • Dimensione nominale: 1 1/4";
  • Filettatura - A - : M 8 / M 10;
  • Range di serraggio - D - [mm]: 38 - 43;
  • Vite di bloccaggio: M 6;
  • Larghezza B - B - [mm]: 78;
  • Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 20 x 1,5;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209497944
  • Codice fischer: 49794