Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00535505
Cod. Produttore
00535505
Cod. EAN
4048962240344

Informazioni di prodotto

FRSM 110 MM gas

Collare pesante per tubi FRSM - Fil. GAS
Il collare per tubazioni con guarnizione per l'isolamento acustico per carichi medio/pesanti con attacco GAS



Vantaggi:
  • Gli alti carichi testati garantiscono il funzionamento in sicurezza del collare FRSM.
  • Gli alti carichi testati garantiscono un funzionamento in sicurezza del collare FRSM.
  • La guarnizione per l'isolamento acustico fornisce protezione dal rumore e impedisce la corrosione per contatto.
  • Le due viti permettono una facile regolazione in funzione del diametro esterno della tubazione.
  • La caratteristica di sicurezza delle viti assicura un'installazione senza problemi.


Applicazioni:
  • Fissaggio di tubazioni medio-pesanti con barre con filettatura GAS mediante flange GPS o GPR.

Specifiche tecniche:
  • Altezza H - H - [mm]: 157;
  • Altezza Z - Z - [mm]: 91;
  • Carico statico racc. max (trazione centrata): 3.15;
  • Filettatura - A - : 1/2;
  • Range di serraggio - D - [mm]: 105 - 112;
  • Vite di bloccaggio: M 8;
  • Larghezza B - B - [mm]: 165.6;
  • Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 25 x 2,5;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962240344
  • Codice fischer: 535505

Produttore

Collare tubazioni FRSM 110 MM gas