Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH410114
Cod. Produttore
410114
Cod. EAN
4013364026261

Informazioni di prodotto

Collare per tubo Fe/tZn D 42 mm
Scopri il collare per tubo FE/TZN con un diametro di 42 mm, un componente essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo collare offre una resistenza duratura e una performance affidabile. La sua progettazione accurata assicura un montaggio semplice e una perfetta adattabilità ai tubi. Ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico, è un accessorio indispensabile per ogni progetto. Descrizione del produttore: Scopri il collare per tubo FE/TZN con un diametro di 42 mm, un componente essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo collare offre una resistenza duratura e una performance affidabile. La sua progettazione accurata assicura un montaggio semplice e una perfetta adattabilità ai tubi. Ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico, è un accessorio indispensabile per ogni progetto.

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

numero di conduttori

1

zona di serraggio/bloccaggio

42.0 mm 42.0 mm

zona di serraggio/bloccaggio in pollici

1 1/4 pollice

Produttore

COLLARE PER TUBO FE/TZN D 42 MM