Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH410012
Cod. Produttore
410012
Cod. EAN
4013364026186

Informazioni di prodotto

Collare per tubo Fe/tZn D 21 mm
Il collare per tubo FE/TZN D 21 MM è un accessorio essenziale per garantire una connessione sicura e stabile. Realizzato in materiale di alta qualità, questo collare è progettato per resistere all'usura e alle condizioni ambientali. La sua finitura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni in ambito elettrico. Con un diametro di 21 mm, offre una soluzione perfetta per il fissaggio di tubi, contribuendo a un'installazione ordinata e sicura. Descrizione del produttore: Il collare per tubo FE/TZN D 21 MM è un accessorio essenziale per garantire una connessione sicura e stabile. Realizzato in materiale di alta qualità, questo collare è progettato per resistere all'usura e alle condizioni ambientali. La sua finitura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni in ambito elettrico. Con un diametro di 21 mm, offre una soluzione perfetta per il fissaggio di tubi, contribuendo a un'installazione ordinata e sicura.

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

numero di conduttori

1

zona di serraggio/bloccaggio

21.0 mm 21.0 mm

zona di serraggio/bloccaggio in pollici

1/2 pollice

Produttore

COLLARE PER TUBO FE/TZN D 21 MM