Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH106352
Cod. Produttore
106352
Cod. EAN
4013364096905

Informazioni di prodotto

Collare per tubo D 40-60mm INOX
Scopri il COLLARE PER TUBO D 40-60MM INOX, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e resistente. Realizzato in acciaio inox, questo collare offre durabilità e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni elettriche. Con una dimensione che si adatta a tubi di 40-60 mm, è perfetto per diversi progetti. Scegli l'affidabilità e la robustezza del COLLARE PER TUBO D 40-60MM INOX per le tue esigenze di installazione. Descrizione del produttore: Scopri il COLLARE PER TUBO D 40-60MM INOX, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e resistente. Realizzato in acciaio inox, questo collare offre durabilità e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni elettriche. Con una dimensione che si adatta a tubi di 40-60 mm, è perfetto per diversi progetti. Scegli l'affidabilità e la robustezza del COLLARE PER TUBO D 40-60MM INOX per le tue esigenze di installazione.

zona di serraggio/bloccaggio

40.0 mm 60.0 mm

zona di serraggio/bloccaggio in pollici

2 ¼ - 3 pollici

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

Produttore

COLLARE PER TUBO D 40-60MM INOX