Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00048513
Cod. Produttore
00048513
Cod. EAN
4006209485132

Informazioni di prodotto

FFPS 4" COLLARE X PUNTO FISSO

Collare FFPS e sella FFPK per punto fisso



Vantaggi:
  • La geometria modulare del sistema consente la regolazione in base ai carichi richiesti.
  • L'elevato livello di carico del sistema consente di aumentare le distanze tra i punti di fissaggio.
  • La sella per punti fissi consente regolazioni angolari e verticali.


Applicazioni:
  • Il collare punto fisso impedisce movimenti non desiderati tra tubazione e strutture, assicurando che la dilatazione avvenga lungo la direzione desiderata.

Specifiche tecniche:
  • Dimensione nominale: 4";
  • Range di serraggio - D - [mm]: 108 - 115;
  • Vite di bloccaggio: M 12;
  • Larghezza B - B - [mm]: 191;
  • Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm]: 40 x 4,0;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209485132
  • Codice fischer: 48513