Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE382866
Cod. Produttore
382866
Cod. EAN
8009561434431

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare foro M6 TAZ50
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Diametro tubo: 50 mm
  • Tipo foro: Filettato M6
  • Applicazione: Tubi TAZ e TAIX
  • Fissaggio: A vite
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Collari metallici a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con foro filettato M6. Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo: 50mm

colore

Grigio

numero max. di tubi

1

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Foro per vite

adatto per diametro tubo

50 ... 50 mm

Serie

RTA

Produttore

COLLARE FORO M6 TAZ50