› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

COLLARE FORO M6 TAZ40

Cod. Rexel LE382865
Cod. Produttore 382865
Cod. EAN 8009561434394

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 40mm
  • Foro filettato: M6
  • Materiale: acciaio zincato
  • Tipo: collari metallici a vite
  • Compatibile con: tubi TAZ e TAIX
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari metallici a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con foro filettato M6. Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo: 40mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

numero max. di tubi

1

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Foro per vite

adatto per diametro tubo

40 ... 40 mm

Serie

RTA

COLLARE FORO M6 TAZ40