› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

COLLARE FORO M6 TAZ32

Cod. Rexel LE382864
Cod. Produttore 382864
Cod. EAN 8009561434356

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 32 mm
  • Materiale: acciaio zincato
  • Foro filettato: M6
  • Tipo: collari metallici a vite
  • Compatibile con: tubi TAZ e TAIX
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 160

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari metallici a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con foro filettato M6. Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo: 32mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

numero max. di tubi

1

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Foro per vite

adatto per diametro tubo

32 ... 32 mm

Serie

RTA

COLLARE FORO M6 TAZ32