› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

COLLARE FORO M6 TAZ20

Cod. Rexel LE382862
Cod. Produttore 382862
Cod. EAN 8009561434271

Informazioni principali

  • Foro filettato: M6
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Diametro tubo esterno: 20 mm
  • Tipo: Collari metallici a vite
  • Compatibilità: TAZ e TAIX
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 320 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari metallici a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con foro filettato M6. Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo: 20mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

numero max. di tubi

1

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Foro per vite

adatto per diametro tubo

20 ... 20 mm

Serie

RTA

COLLARE FORO M6 TAZ20