› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

COLLARE FORO M6 TAZ16

Cod. Rexel LE382861
Cod. Produttore 382861
Cod. EAN 8009561434233

Informazioni principali

  • Descrizione: Collare foro M6
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Diametro tubo: 16 mm
  • Tipo foro: Filettato M6
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari metallici a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con foro filettato M6. Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo: 16mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

numero max. di tubi

1

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Foro per vite

adatto per diametro tubo

16 ... 16 mm

Serie

RTA

COLLARE FORO M6 TAZ16