Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-50607
Cod. Produttore
166-50607
Cod. EAN
4031026310473

Informazioni di prodotto

Collare fissaggio acciaio AFCS50

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fissaggio semplice e sicuro per guaine metalliche. Il profilo protettivo previene i danni dovuti all'abrasione. Il collare di fissaggio AFCS viene utilizzato per bloccare guaine metalliche.

colore

Acciaio inox

qualità del materiale

PVC

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Foro per vite

temperatura di impiego

-20 ... 105 °C

adatto per diametro tubo

50 ... 50 mm

Serie

HelaGuard

Produttore

Collare fissaggio acciaio AFCS50 protezione guaine metalliche antifrizione