Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH620915
Cod. Produttore
620915
Cod. EAN
4013364026629

Informazioni di prodotto

Collare di collegamento INOX (V4A) D20mm
Il collare di collegamento inossidabile V4A è un elemento essenziale per garantire connessioni sicure e durature. Realizzato in acciaio inox, offre una resistenza eccezionale alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti umidi o esposti. Questo collare è progettato per un montaggio semplice e veloce, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione. La sua robustezza e versatilità lo rendono una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il collare di collegamento inossidabile V4A è un elemento essenziale per garantire connessioni sicure e durature. Realizzato in acciaio inox, offre una resistenza eccezionale alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti umidi o esposti. Questo collare è progettato per un montaggio semplice e veloce, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione. La sua robustezza e versatilità lo rendono una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

forma costruttiva

fascetta di raccordo

zona di serraggio conduttore di serraggio

7.0 mm 10.0 mm

larghezza di serraggio conduttore piatto

fino a 40 mm

materiale

acciaio inossidabile (A4)

superficie

non trattato

diametro del collegamento di terra

20 mm

Produttore

COLLARE DI COLLEGAMENTO INOX (V4A)