Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH630129
Cod. Produttore
630129
Cod. EAN
4013364107434

Informazioni di prodotto

Collare di collegamento INOX per D 20mm
Scopri il collare di collegamento in inox per D, un prodotto essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, questo collare è progettato per resistere alla corrosione e garantire una lunga durata nel tempo. La sua robustezza e resistenza lo rendono ideale per applicazioni elettriche, assicurando performance ottimali. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e qualità, perfetto per le tue esigenze di collegamento elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il collare di collegamento in inox per D, un prodotto essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, questo collare è progettato per resistere alla corrosione e garantire una lunga durata nel tempo. La sua robustezza e resistenza lo rendono ideale per applicazioni elettriche, assicurando performance ottimali. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e qualità, perfetto per le tue esigenze di collegamento elettrico.

forma costruttiva

morsetto di raccordo

zona di serraggio conduttore di serraggio

10.0 mm 10.0 mm

larghezza di serraggio conduttore piatto

fino a 30 mm

materiale

acciaio inossidabile (A4)

superficie

non trattato

diametro del collegamento di terra

20 mm

Produttore

COLLARE DI COLLEGAMENTO INOX PER D