Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH620021
Cod. Produttore
620021
Cod. EAN
4013364026667

Informazioni di prodotto

Collare di collegamento Fe/tZn per D 20mm
Il collare di collegamento FE/TZN è un elemento essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo collare è progettato per resistere alle condizioni più impegnative, offrendo durabilità e prestazioni eccellenti. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli questo collare per un'installazione efficiente e senza problemi, assicurando un collegamento robusto e duraturo. Descrizione del produttore: Il collare di collegamento FE/TZN è un elemento essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo collare è progettato per resistere alle condizioni più impegnative, offrendo durabilità e prestazioni eccellenti. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli questo collare per un'installazione efficiente e senza problemi, assicurando un collegamento robusto e duraturo.

forma costruttiva

fascetta di raccordo

larghezza di serraggio conduttore piatto

fino a 40 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

diametro del collegamento di terra

20 mm

Produttore

COLLARE DI COLLEGAMENTO FE/TZN PER