Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH625021
Cod. Produttore
625021
Cod. EAN
4013364026674

Informazioni di prodotto

Collare di collegamento Fe/tZn per D 25mm
Il COLLARE DI COLLEGAMENTO FE/TZN PER è un prodotto essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, questo collare è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, offrendo durabilità e prestazioni superiori. La sua costruzione robusta assicura un montaggio facile e una lunga vita utile. Ideale per applicazioni elettriche, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni. Descrizione del produttore: Il COLLARE DI COLLEGAMENTO FE/TZN PER è un prodotto essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, questo collare è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, offrendo durabilità e prestazioni superiori. La sua costruzione robusta assicura un montaggio facile e una lunga vita utile. Ideale per applicazioni elettriche, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni.

forma costruttiva

fascetta di raccordo

diametro del collegamento di terra

25 mm

larghezza di serraggio conduttore piatto

fino a 40 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

Produttore

COLLARE DI COLLEGAMENTO FE/TZN PER