› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam.

COLLARE DI COLLEGAMENTO FE/TZN PER

Cod. Rexel DEH620015
Cod. Produttore 620015
Cod. EAN 4013364026582

Informazioni principali

  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Connessione sicura
  • Installazione: Facile e rapida
  • Durata: Robusto e resistente
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Design: Funzionale e stabile
  • Serie: DEH620015
  • Prestazione: Ottimale

Descrizione del prodotto

Il collare di collegamento FE/TZN per è un accessorio essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili nel tuo sistema elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, questo collare offre robustezza e durata nel tempo. La sua progettazione facilita l'installazione e assicura una prestazione ottimale. Con un design funzionale, è ideale per applicazioni che richiedono stabilità e resistenza. Scegli questo collare per migliorare l'efficienza del tuo impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il collare di collegamento FE/TZN per è un accessorio essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili nel tuo sistema elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, questo collare offre robustezza e durata nel tempo. La sua progettazione facilita l'installazione e assicura una prestazione ottimale. Con un design funzionale, è ideale per applicazioni che richiedono stabilità e resistenza. Scegli questo collare per migliorare l'efficienza del tuo impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

forma costruttiva

fascetta di raccordo

diametro del collegamento di terra

20 mm

larghezza di serraggio conduttore piatto

fino a 40 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

COLLARE DI COLLEGAMENTO FE/TZN PER