Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE382854
Cod. Produttore
382854
Cod. EAN
8009561434639

Informazioni di prodotto

Collari metallici a vite per tubi TAZ e TAIX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Collari metallici a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con asola. Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo: 32mm

colore

Grigio

numero max. di tubi

1

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Foro per vite

adatto per diametro tubo

32 ... 32 mm

Serie

RTA

Produttore

Collare metallico zincato con vite asola per tubi diametro 32mm settore idraulico e industriale