Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE382853
Cod. Produttore
382853
Cod. EAN
8009561434592

Informazioni di prodotto

COLLARE CON ASOLA TAZ25

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collari metallici a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con asola. Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo: 25mm

adatto per diametro tubo

25 mm 25 mm

numero max. di tubi

1

materiale

acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

foro per vite

colore

grigio

Produttore

Collare metallico zincato con asola per tubi diametro 25mm fissaggio a vite

€ 1,57 x 1 pz.
(pz.)
240 pz.
Q.tà consigliata info