› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam.

COLLARE COLLEGAMENTO DISP. TUBOLARE

Cod. Rexel DEH640015
Cod. Produttore 640015
Cod. EAN 4013364106864

Informazioni principali

  • Tipo: Collare collegamento
  • Applicazione: Dispositivi tubolari
  • Materiale: Alta qualità
  • Robustezza: Elevata
  • Versatilità: Multiuso
  • Prestazioni: Ottimali
  • Serie: DEH640015
  • Uso: Professionale elettrico

Descrizione del prodotto

Il DEH640015 è un innovativo collare di collegamento per dispositivi tubolari, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua robustezza e versatilità lo rendono perfetto per diversi utilizzi, assicurando prestazioni ottimali. Scegli il DEH640015 per un collegamento efficiente e duraturo nei tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il DEH640015 è un innovativo collare di collegamento per dispositivi tubolari, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua robustezza e versatilità lo rendono perfetto per diversi utilizzi, assicurando prestazioni ottimali. Scegli il DEH640015 per un collegamento efficiente e duraturo nei tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

forma costruttiva

fascetta di raccordo

diametro del collegamento di terra

EV014764

larghezza di serraggio conduttore piatto

fino a 40 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

COLLARE COLLEGAMENTO DISP. TUBOLARE