Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04603
Cod. Produttore
LVS04603
Cod. EAN
3606481867964

Informazioni di prodotto

Collegamenti, Linergy, Linergy, Coll. H/V Linergy fino a 1600A spostato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Collegamento orizzontale/verticale Linergy LGYE progettato per sistemi di distribuzione elettrica ad alte prestazioni. Compatibilità con collegamenti a sbarre Linergy LGYE orizzontali con spessore di 5 mm. Valori nominali Icw 100kA rms per 1 secondo con corrente nominale di 1600A. Grado di protezione IP30, IP31 e IP55.

tipo di connessione

Altro

corrente nominale

1600 A

Serie

PrismaSeT

Produttore

Coll. H/V Linergy fino a 1600A