Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04604
Cod. Produttore
LVS04604
Cod. EAN
3606481867971

Informazioni di prodotto

Collegamenti, Linergy, Linergy, Coll. corto H/V Linergy fino a 2500A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Collegamento corto verticale Linergy LGYE progettato per sistemi di distribuzione elettrica ad alte prestazioni. Compatibilità con collegamenti a sbarre Linergy LGYE orizzontali con spessore di 5 mm. Valori nominali Icw 100kA rms per 1 secondo con corrente nominale di 2500A. Grado di protezione IP30, IP31 e IP55.

tipo di connessione

Campo/campo

corrente nominale

2500 A

numero di poli

1

Serie

PrismaSeT

Produttore

Coll. corto H/V Linergy fino a 2500A