Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione
AC
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
materiale della copertura
vetro trasparente
carico max.
500 kg
ripartizione della luce
simmetrico
tensione nominale
12 V
colore della scatola
acciaio inox
corpo luminoso
LED non sostituibile
potenza della lampada
2 W
flusso luminoso effettivo
148 lm
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
profondità di incasso
51 mm
diametro esterno
25 mm
temperatura del colore
4000 K
diametro di montaggio
20 mm
colore della luce
bianco
con corpo luminoso
max. temperatura superficiale
65 °C
classe di protezione
III
apparecchio di servizio
alimentatore standard
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te