Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL123012N
Cod. Produttore
LL123012N
Cod. EAN
8012680084319

Informazioni di prodotto

CNC100 UP LED 4K Grigio

Documentazione tecnica

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED non sostituibile

carico max.

280 kg

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

diametro esterno

100 mm

max. temperatura superficiale

50 °C

materiale della copertura

plastica opalina

potenza della lampada

4 W

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

flusso luminoso effettivo

280 lm

classe di protezione

I

altezza

103 mm

apparecchio di servizio incluso

temperatura del colore

4000 K

Produttore

CNC 100 UP LED 4K 4W GRIGIO