Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1230103
Cod. Produttore
LL1230103
Cod. EAN
8012680083961

Informazioni di prodotto

CNC100 UP LED 3K Inox

Documentazione tecnica

altezza

103 mm

apparecchio di servizio incluso

temperatura del colore

3000 K

max. temperatura superficiale

50 °C

materiale della copertura

plastica opalina

potenza della lampada

4 W

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

flusso luminoso effettivo

280 lm

classe di protezione

I

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

acciaio inox

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

carico max.

280 kg

diametro esterno

100 mm

Produttore

CNC 100 UP LED 3K 4W