Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL123002N
Cod. Produttore
LL123002N
Cod. EAN
8012680082810

Informazioni di prodotto

CNC100 L LED 4K Grigio

Documentazione tecnica

carico max.

2000 kg

classe di protezione

I

tipo di tensione

AC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

potenza della lampada

3 W

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

4000 K

diametro esterno

100 mm

max. temperatura superficiale

50 °C

materiale della copertura

plastica opalina

ripartizione della luce

simmetrico

calpestabile da veicoli

altezza

103 mm

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

160 lm

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

con corpo luminoso

Produttore

CNC 100 L LED 4K 3W GRIGIO