Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM137308
Cod. Produttore
137308
Cod. EAN
4015081341801

Informazioni di prodotto

CMUC24/25-40 CONTATTORE 24V AC/DC 25A 4NA

Documentazione tecnica

Protezione; 24VAC/DC; 4S; 25A

tensione d’esercizio nominale

24 V

corrente d’esercizio nominale

25 A

tensione di azionamento nominale

440 V

tipo di tensione d’esercizio

AC/DC

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

numero di contatti di chiusura

4

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

carico max. della lampada fluorescente

1360 VA

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2552 VA

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1360 VA

numero di unità di suddivisione

2

profondità di incasso

69.5 mm

dispositivi supplementari possibili

Serie

None

Produttore

Contattore 24V AC/DC 25A 4NA protezione 4 sezioni uso industriale