Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM142672
Cod. Produttore
M142672
Cod. EAN
7612271426729

Informazioni di prodotto

CMS-202CA SENSORE 25MM, 40A TRMS, CAVO
Il CMS-202CA è un sensore di alta qualità, progettato per misurare correnti fino a 40A TRMS. Con un diametro di 25mm, questo sensore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, il CMS-202CA si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. È perfetto per chi cerca un componente elettrico che garantisca prestazioni elevate in ogni situazione.

valore finale dell'intervallo di misura corrente

20 A

funzione di configurazione integrata

valore iniziale intervallo di misura corrente

0.1 A

frequenza della tensione nominale

50 Hz

Produttore

ABB

CMS-202CA SENSORE 25MM, 40A TRMS, C