Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM142663
Cod. Produttore
M142663
Cod. EAN
7612271426637

Informazioni di prodotto

CMS-102CA SENSORE 18MM,20A TRMS, PER CAVO
CMS-102CA SENSORE 18MM,20A TRMS, PEM142663 ABB S.P.A. Classe Etim: EC002475 - Trasduttore di corrente

valore finale dell'intervallo di misura corrente

20 A

funzione di configurazione integrata

valore iniziale intervallo di misura corrente

0.1 A

frequenza della tensione nominale

50 Hz

Produttore

ABB

CMS-102CA SENSORE 18MM,20A TRMS, PE