Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCMB16B
Cod. Produttore
XCMB16B
Cod. EAN
8017963063913

Informazioni di prodotto

Ponte di parallelo, passo 16 mm per serie CM1, CM2
CMB16B Ponte di parallelo, passo 16 mm per serie CM1, CM2

numero di morsetti cavallottati

8

isolato

con protezione dal contatto

esecuzione

ponte a inserire

tipo di montaggio

innestabile

colore

nero