Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCM2C024
Cod. Produttore
XCM2C024
Cod. EAN
8017963010924

Informazioni di prodotto

1 rele elettromeccanico 24Vdc DPDT 10A a vite, estraibile
CM2C024 1 rele elettromeccanico 24Vdc DPDT 10A a vite, estraibile

numero di contatti di riposo

4

numero di contatti di chiusura

4

numero di contatti invertitori

4

larghezza

27 mm

altezza

75 mm

profondità

68 mm

apparecchio completo con base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 24 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

CM2C024 1.REL .24VDC.2PDT.8A