Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCM2C012
Cod. Produttore
XCM2C012
Cod. EAN
8017963018241

Informazioni di prodotto

1 rele elettromeccanico 12Vdc DPDT 8A a vite, estraibile
CM2C012 1 rele elettromeccanico 12Vdc DPDT 8A a vite, estraibile

numero di contatti di riposo

2

numero di contatti di chiusura

2

numero di contatti invertitori

2

larghezza

16 mm

altezza

75 mm

profondità

75 mm

apparecchio completo con base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V 12 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto doppio

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

CM2C012 1.REL .12VDC.2PDT.8A