Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCM2A230
Cod. Produttore
XCM2A230
Cod. EAN
8017963010917

Informazioni di prodotto

1 rele elettromeccanico 230Vac DPDT 8A a vite, estraibile
CM2A230 1 rele elettromeccanico 230Vac DPDT 8A a vite, estraibile

numero di contatti di riposo

2

numero di contatti di chiusura

2

numero di contatti invertitori

2

larghezza

16 mm

altezza

75 mm

profondità

75 mm

apparecchio completo con base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V 230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V 230 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto doppio

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

CM2A230 1.REL .230VAC.2PDT.8